pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059760 BEACON MUSE II LENTE ELLITTICA

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768597604

Codice prodotto

SYL2059760

Cod. produttore

2059760

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Nessuno

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

80 mm

Riflettore microforato:

no

ACCESSORIO PER PROIETTORE DA BINARIO LED BEACON MUSE II - LENTE ELLITTICA