pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059730 BEACON MUSE II CRI97 3K L1 NERO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768597307

Codice prodotto

SYL2059730

Cod. produttore

2059730

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1081 lm

Flusso luminoso:

0...0 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

153 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

52 lm/W

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza:

176 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Esclusiva possibilità di personalizzazione del fascio luminoso mediante anello antiscivolo, da un fino a un angolo ampio (55°). Altissimo indice di resa cromatica, Ra 97 tipico con campione R9 (rosso saturo) a valore 90. Ideale per musei e gallerie d’arte. Disponibile con regolazione della luce mediante taglio di fase, potenziometro a bordo, DALI o sistema Casambi Wireless. Installazione su binario elettrificato monofase (Lytespan 1). Disponibile in temperature di colore di 3.000K. Accessori con fissaggio rapido a scatto (rifrattore ellittico, filtro Soft Lens, frangiluce a nido d’ape, alette direzionali e schermo anti abbagliamento). Disponibile accessorio per installazione singola a plafone. Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore. Classe energetica: A++, A+, A . 21W. 1081lm. Nero