pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059463 ROUTELEDII CORRIDOR DALI

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059463 ROUTELEDII CORRIDOR DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 212 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768594634

Codice prodotto

SYL2059463

Cod. produttore

2059463

Produttore

SYL

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

3 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

212 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

230...240 V

Con lampada:

no

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Lunghezza:

416 mm

Larghezza:

27 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...35 °C

Materiale del diffusore:

Altri

Altezza / Profondità:

27 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Diffusore luce:

Nessuno

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corrente nominale:

200...200 mA

ROUTELED II CORRIDOR DALI