pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059336 MC2 D/I 1.2M 4K DALI BIANCO PRISM.

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3900 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768593361

Codice prodotto

SYL2059336

Cod. produttore

2059336

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1200 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

54 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Altezza / Profondità:

86 mm

2059336 MC2 D / I 1.2M 4K DALI WHT PRIS Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, distribuzione diretta / indiretta (65/35), vari accessori disponibili, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, riunioni stanze, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: microprismatico, temperatura del colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema: 32W, potenza totale dell'apparecchio: 3900lm, efficienza dell'apparecchio: 122lm / W, LOR: 100% , resa cromatica: Ra> 80, LED Chromacity: ellisse MacAdam a 3 livelli, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, sorgente luminosa IR / UV senza radiazione di calore, tensione operativa: 220-240V / 50-60Hz, corrente di pilotaggio: (diretta) 800mA + (indiretto) 350mA, driver elettronico, dimmerabile DALI, indirizzabile indirettamente indipendente / diretto,protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.