FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054909 MINI CONTINUUM PLASTERBOARD BRKT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Lunghezza - 0 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768549092
Codice prodotto
SYL2054909
Cod. produttore
2054909
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - STAFFA PER CARTONGESSO