FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049561 MYRIAD MICRO KOMETA ANELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5025768495610
Codice prodotto
SYL2049561
Cod. produttore
2049561
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Riflettore microforato:
no