pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036010 LYTESPAN 1 BINARIO INIZIO 1M BIANCO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768360109

Codice prodotto

SYL2036010

Cod. produttore

2036010

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

16 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

45 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Diametro esterno:

0 mm

Lytespan 1 circuito kit singolo binario 1m d'avviamento - bianco.