FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2035031 CAVO SINGOLO SOLO MECCANICO 3M CROMATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Cromo
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768350315
Codice prodotto
SYL2035031
Cod. produttore
2035031
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Cromo
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Single wire suspension chrome. Only mechanical connection. Length easily adjusted 3m, Max load 20 Kg