FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2021712 OPTIX S PLASTIC JOINING KIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768217120
Codice prodotto
SYL2021712
Cod. produttore
2021712
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Mounting accessory for Optix Surface & Suspended range to align adjacent luminaires in a straight line. Use this kit to make sure the luminares are perfectly aligned in a light line. Kit contains all necessary screws.