FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2019502 LYTESPAN LP SET BINARIO BASE 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LYTESPAN LP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5025768195022
Codice prodotto
SYL2019502
Cod. produttore
2019502
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no
Diametro esterno:
0 mm



