FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017362 MYRIAD 50 ANELLO SUPERF.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Bianco
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Altri
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5025768173624
Codice prodotto
SYL2017362
Cod. produttore
2017362
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Altri
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Riflettore microforato:
no
Ghiera + Frosted anello superficiale. Colore: Bianco.


