FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017359 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Bianco
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Vetro
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5025768173594
Codice prodotto
SYL2017359
Cod. produttore
2017359
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Vetro
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Riflettore microforato:
no
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Feilo Sylviania tipo/modello MYRIAD 50 ANELLO VETRO BIANCO


