FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017358 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO CROMATO SATINATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Cromo
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Vetro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5025768173587
Codice prodotto
SYL2017358
Cod. produttore
2017358
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Cromo
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Riflettore microforato:
no