FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2011841 LYTESPAN 1 SUPPORTO INSTALLAZ.PLAFONE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 0 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768118410
Codice prodotto
SYL2011841
Cod. produttore
2011841
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
0 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Aggancio Montaggio


