pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086310 HELIOS CHROMA A60 G/B/R/O E27 X4

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Altri

  • Lampada a filamento -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5410288863108

Codice prodotto

SYL0086310

Cod. produttore

0086310

Produttore

SYL

Base:

E27

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Lampada a filamento:

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM7

Con telecomando / controllo remoto:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED SPECIALE A FILAMENTO PACCO DA 4 TOLEDO GOCCIA RETRO CROMA VERDE BLU ROSSO ARANCIO E27