FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086306 HELIOS CHROMA A60 ARANCIO E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Goccia
Tipo di vetro / copertura - Altri
Lampada a filamento - sì
Confezione
6 PZ
EAN
5410288863061
Codice prodotto
SYL0086306
Cod. produttore
0086306
Produttore
SYL
Base:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Lampada a filamento:
sì
Colore:
Arancione
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1