FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068124 START FLEX IP67 RGBW 5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 5000 mm 
- Larghezza - 14 mm 
- Indice di resa cromatica - 40-59 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5410288681245
Codice prodotto
SYL0068124
Cod. produttore
0068124
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
14 mm
Indice di resa cromatica:
40-59
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Classe di protezione:
III
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
5 mm
Max prestazioni del sistema:
72 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no