FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068119 START FLEX IP65 840 11750LM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 13 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
1 PZ
EAN
5410288681191
Codice prodotto
SYL0068119
Cod. produttore
0068119
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
13 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Classe di protezione:
III
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
54000 h
Altezza / Profondità:
4 mm
Max prestazioni del sistema:
82.5 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no