FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068115 START FLEX IP20 840 11750LM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 10 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
1 PZ
EAN
5410288681153
Codice prodotto
SYL0068115
Cod. produttore
0068115
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
54000 h
Altezza / Profondità:
1.2 mm
Max prestazioni del sistema:
82.5 W


