FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068100 START FLEX IP20 830 2800LM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 8 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
1 PZ
EAN
5410288681009
Codice prodotto
SYL0068100
Cod. produttore
0068100
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Classe di protezione:
III
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
54000 h
Altezza / Profondità:
1 mm
Max prestazioni del sistema:
24 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no