FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0053157 ANELLO NERO 228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288531571
Codice prodotto
SYL0053157
Cod. produttore
0053157
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
22 mm
Trasparente:
no
Diametro:
228 mm
ANELLO NERO 228 PER APPARECCHIO LED START DOWNLIGHT 5IN1



