pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049044 INTERRATA ORIENT.L IP67 CHIA 2000LM 830 MB

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 29 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288490441

Codice prodotto

SYL0049044

Cod. produttore

0049044

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

29 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

260 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

265 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

910...910 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Collegamento:

Altri

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

APPARECCHIO PER ESTERNO LED INTERRATA ORIENTABILE LARGE IP67 TRASPARENTE 2000 LUMEN 830 3000K