pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049040 INTERRATA ORIENT.S IP67 CHIA 400LM 830 MB

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 5.7 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 390 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288490403

Codice prodotto

SYL0049040

Cod. produttore

0049040

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

5.7 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

390 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Regolabile:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

120 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Larghezza:

120 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

136 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

120 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

APPARECCHIO PER ESTERNO LED INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400 LUMEN 830 3000K