FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047952 START ECO SUR.B L-SHAPEL IP65 620LM3000K NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Max prestazioni del sistema - 8 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
5410288479521
Codice prodotto
SYL0047952
Cod. produttore
0047952
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
620 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
160 mm
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
60...60 mA
Fattore di potenza:
0.57





