FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047943 START BOLLARD L IP65 1100LM 840 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Max prestazioni del sistema - 26 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
5410288479439
Codice prodotto
SYL0047943
Cod. produttore
0047943
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Max prestazioni del sistema:
26 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza / Profondità:
1000 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
168 mm
Larghezza:
168 mm
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
168 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9