pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047885 SYLPROOF LED 75W 1565MM 2X58 4000K

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7270 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288478852

Codice prodotto

SYL0047885

Cod. produttore

0047885

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7270 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

97 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

123 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

91 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in policarbonato robusto (IK08). Stabilizzato UV corpo in policarbonato e diffusore. Prismi lineari progettati per ottimizzare il flusso luminoso e per ridurre i riflessi. Staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a soffitto. Classe energetica: A ++, A +, A. Lunga vita extra con 50,000ore. Lampada: LED 75W 7270Lm 4000K. Corpo stile: doppia.