FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047812 VELITE L BOLLARD 1M 8W 570LM 3000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288478128
Codice prodotto
SYL0047812
Cod. produttore
0047812
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
570 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
90 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
200...200 mA



