FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047418 CORNICE PER CARTONGESSO 1200X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288474182
Codice prodotto
SYL0047418
Cod. produttore
0047418
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
80 mm
Trasparente:
no
Cornice per cartongesso 1200x300x165mm, comprese staffe laterali, viti e rondelle



