pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047416 CORNICE PER CARTONGESSO 600X600

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288474168

Codice prodotto

SYL0047416

Cod. produttore

0047416

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

80 mm

Trasparente:

no

Cornice per cartongesso 600x600x165mm, comprese staffe laterali, viti e rondelle