FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047269 KIT PLAFONE 1200X600X70MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288472690
Codice prodotto
SYL0047269
Cod. produttore
0047269
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
70 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Feilo Sylviania tipo/modello KIT PLAFONE 1200X600X70MM