FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0045161 BATTEN LED IP20 L1800 SINGLE 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Max prestazioni del sistema - 24 W 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3250 lm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5410288451619
Codice prodotto
SYL0045161
Cod. produttore
0045161
Produttore
SYL
Max prestazioni del sistema:
24 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3250 lm
Lunghezza:
1800 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
43 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Altri
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per numero di lampade:
1
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Altezza / Profondità:
48 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
3
Dimmerabile Zigbee:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sezione del conduttore:
0.5 mm²





