pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042533 ISOLINE 3380MM 4K WD 5C

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 114 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16300 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288425337

Codice prodotto

SYL0042533

Cod. produttore

0042533

Produttore

SYL

Max prestazioni del sistema:

114 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16300 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

3380 mm

Colore del corpo:

Altri

Larghezza:

62 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

6

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Alimentatore incluso:

no

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

60000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

59 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

SISTEMA TRUNKING A LED ISOLINE 3380MM 4000K FASCIO AMPIO (90°) 5C