FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042522 ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 57 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8800 lm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288425221
Codice prodotto
SYL0042522
Cod. produttore
0042522
Produttore
SYL
Max prestazioni del sistema:
57 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8800 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1690 mm
Colore del corpo:
Altri
Larghezza:
62 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Alimentatore incluso:
no
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
60000 h
Dimmerabile 1-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
59 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s





