pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042521 ISOLINE 1690MM 4000K WD DALI 8C

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 56 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8150 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288425214

Codice prodotto

SYL0042521

Cod. produttore

0042521

Produttore

SYL

Max prestazioni del sistema:

56 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8150 lm

Lampada:

LED sostituibile

Lunghezza:

1690 mm

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Alimentatore incluso:

no

Corrente nominale:

233.3...254.5 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

60000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

59 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione del conduttore:

4 mm²

SISTEMA TRUNKING A LED ISOLINE 1690MM 4000K FASCIO AMPIO (90°) DALI 8C