FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041776 SYLSAFE XSPOT OA R EMERGENZA 3 ORE NM DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Max prestazioni del sistema - 2.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
EAN
5410288417769
Codice prodotto
SYL0041776
Cod. produttore
0041776
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP20
Max prestazioni del sistema:
2.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK03
Tensione nominale:
230...240 V
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
0 h
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
12 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
26.5 mm
Diffusore luce:
Nessuno
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.45