pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041752 SYLSAFE EXIT-MOD EX S EMERGENZA 3 ORE MT

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041752 SYLSAFE EXIT-MOD EX S EMERGENZA 3 ORE MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 4.9 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288417523

Codice prodotto

SYL0041752

Cod. produttore

0041752

Produttore

SYL

Metodo di montaggio:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

4.9 W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

230...240 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

0 h

Temperatura di colore:

0...0 K

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

49 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

201 mm

Diffusore luce:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.49

Apparecchio per illuminazione di emergenza Feilo Sylviania tipo/modello SYLSAFE EXIT-MOD EX S EMERGENZA 3 ORE MT