pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041748 SYLSAFE EXIT EX C EMERGENZA 3 ORE MT DA

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041748 SYLSAFE EXIT EX C EMERGENZA 3 ORE MT DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 2.2 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288417486

Codice prodotto

SYL0041748

Cod. produttore

0041748

Produttore

SYL

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

2.2 W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Lunghezza:

308 mm

Larghezza:

18 mm

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Altri

Altezza / Profondità:

234 mm

Diffusore luce:

Nessuno

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.6

Corrente nominale:

18...18 mA

SylSafe Exit EX C EM3 MT DA