FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041747 SYLSAFE EXIT EX C EMERGENZA 3 ORE MT MS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Max prestazioni del sistema - 2.2 W
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK03
Tensione nominale - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
5410288417479
Codice prodotto
SYL0041747
Cod. produttore
0041747
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP20
Max prestazioni del sistema:
2.2 W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK03
Tensione nominale:
230...240 V
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
0 h
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Lunghezza:
308 mm
Larghezza:
18 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
234 mm
Diffusore luce:
Nessuno
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.6