pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041721 SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041721 SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 160 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288417219

Codice prodotto

SYL0041721

Cod. produttore

0041721

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP30

Max prestazioni del sistema:

3 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

160 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

230...240 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

0 h

Temperatura di colore:

6300...6300 K

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

45 mm

Diffusore luce:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.45

Apparecchio per illuminazione di emergenza Feilo Sylviania tipo/modello SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA