FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041580 HS ADJUSTABLE REC MCRWAVE DALI/DSI IR+LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di luminosità
Profondità - 92 mm
Diametro - 0 mm
Larghezza - 85 mm
Altezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288415802
Codice prodotto
SYL0041580
Cod. produttore
0041580
Produttore
SYL
Modello:
Sensore di luminosità
Profondità:
92 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
92 mm
Rilevatore di presenza / assenza a microonde da incasso a soffitto regolabile / inclinabile. Dimmerazione diretta DALI per controllo fino a 20 apparecchi di illuminazione. Rilevamento del livello di lux. Funzione di ritardo. Sostituzione a infrarossi. Doppia sensibilità= offre sensibilità di movimento ON e OFF configurabili. Programmabile tramite microtelefoni di programmazione. Largo gamma di accessori inclusi backbox per montaggio superficiale e staffa per montaggio a parete. Mantenuto capacità di illuminazione. Impostazione e richiamo della scena tramite il microtelefono utente. Funzione di combustione della lampada. IP40. Configurazione della regione 2 = Resto d'Europa esclusi Regno Unito, Francia, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria, Slovacchia, Irlanda. 1.5 W.



