FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041558 SURFACE BOX HS RECESSED PIR + MID MW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Colore - Bianco
Altezza - 76 mm
Diametro - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288415581
Codice prodotto
SYL0041558
Cod. produttore
0041558
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Colore:
Bianco
Altezza:
76 mm
Diametro:
65 mm
Scatola posteriore per montaggio su superficie per sensori Oridim e sensori PIR compatti. Fornisce il montaggio su superfici. 65x76mm.