FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0040310 SYLBAY 4000K L4 32000LM WIDE DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 31000 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Max prestazioni del sistema - 205 W 
- Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5410288403106
Codice prodotto
SYL0040310
Cod. produttore
0040310
Produttore
SYL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
31000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
205 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile RF:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Larghezza:
386 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
726 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Materiale del riflettore:
Plastica
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.98
Altezza / Profondità:
133 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale


