FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039770 GRANIT IP54 19500LM 840 WB SSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 19500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 120 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
5410288397702
Codice prodotto
SYL0039770
Cod. produttore
0039770
Produttore
SYL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
19500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
120 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Rendimento luminoso delle lampade:
163 lm/W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Nessuno
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
555.6...606.1 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
298 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
10
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Altezza / Profondità:
168 mm
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
9
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Controllabile via Bluetooth:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
15



