FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039748 RIFLETTORE TRASPARENTE GRANIT 26/31000LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Altezza - 134 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288397481
Codice prodotto
SYL0039748
Cod. produttore
0039748
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
134 mm
Trasparente:
no
Diametro:
414 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE TRASPARENTE PER VERSIONI DA 26000 E 32000 LUMEN