FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039743 RIFLETTORE NERO GRANIT 13/19500LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288397436
Codice prodotto
SYL0039743
Cod. produttore
0039743
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
100 mm
Trasparente:
no
Diametro:
375 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE NERO PER VERSIONI DA 13000 E 19500 LUMEN