FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039615 START HIGHBAY IP65 15000LM 840 WB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 135 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 90000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
5410288396156
Codice prodotto
SYL0039615
Cod. produttore
0039615
Produttore
SYL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
15500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
135 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Rendimento luminoso delle lampade:
115 lm/W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
562.5...613.6 mA
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
310 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
10
Fattore di potenza:
1
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
Continuo
Altezza / Profondità:
141 mm
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
12
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
21