FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039446 START HIGHBAY MP RIFLETTORE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
5410288394466
Codice prodotto
SYL0039446
Cod. produttore
0039446
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
370 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
125 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


