FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039346 START HIGHBAY LED 4000K 26000LM 60?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
5410288393469
Codice prodotto
SYL0039346
Cod. produttore
0039346
Produttore
SYL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
26000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
339 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
194 mm
Con copertura di protezione:
sì



