FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030290 TLD AVANT T8 CCG L908 1700LM 865 50K CL.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 11.3...11.3 W
Flusso luminoso - 1700...1700 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288302904
Codice prodotto
SYL0030290
Cod. produttore
0030290
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
11.3...11.3 W
Flusso luminoso:
1700...1700 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1700 lm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
54.6...54.6 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




