FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030285 TLD AVANT T8 CCG L451 950LM 830 50K CL.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 6.3...6.3 W
Flusso luminoso - 950...950 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288302850
Codice prodotto
SYL0030285
Cod. produttore
0030285
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
6.3...6.3 W
Flusso luminoso:
950...950 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
151 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
950 lm
Denominazione lampada:
T8
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
30.4...30.4 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no




